Beli action camera di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AKASO Action CameraDeskripsi:AKASO Brave 4 merekam video Full HD yang indah. Anda juga dapat merekam video selang waktu yang unik untuk mengubah acara yang lebih panjang menjadi momen yang singkat dan dapat dibagikan.Layar 2 InciDengan layar yang cukup lebar, pengambilan gambar menjadi lebih sederhana dan efisien, mudah untuk langsung masuk dan mendapatkan bidikan yang bagus.Stabilisasi Video HalusKamera aksi AKASO BRAVE 4 memprediksi gerakan Anda dan mengoreksi guncangan kamera untuk menghasilkan rekaman yang sangat halus.Kamera Tahan AirKamera AKASO BRAVE 4 tahan air hingga 130 kaki (40 m) dengan menggunakan housing. Anda bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter. Nyalakan Mode Menyelam, dan mode ini dapat menyaring efek red light di bawah air.Kontrol Jarak Jauh NirkabelRemote control pergelangan tangan nirkabel 2.4GHz memungkinkan Anda mengoperasikan kamera dengan mudah saat bermain ski, bersepeda, berselancar, dll. Remote tidak tahan air.Isi Dalam Box :1x AKASO Brave 4 Action Camera 2x Baterai 1x Pengisi Daya Baterai1x Casing Tahan Air1x Remote Control1x Sepeda Stand10x Mount2x Helm Mount1x Perban5x Tethers1 x Protective Backdoor1x Kabel USB1x Lens Cloth1x Panduan Referensi Cepat
- UNI-T Multimeter (Multitester)atribut:
- Product Color : Red and Grey
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- GOPRO Hero 13 Camera Black Creator EditionDeskripsi:In the Box: GoPro HERO13 Black GoPro Enduro Rechargeable Li-Ion Battery for HERO13 Black Curved Adhesive Mount Mounting Buckle Thumbscrew USB-C Cable GoPro Volta Battery Grip for HERO & MAX GoPro Media Mod for HERO9/HERO10/HERO11/HERO12 Black Removable Windscreen Vertical Mounting Buckle Thumbscrew GoPro Light Mod for HERO8 Black, HERO9/10/11/12 Black Diffuser 2-Finger Adapter USB Type-C Cable GoPro Magnetic Latch Mount for HERO13 Black Thumbscrew Limited Lifetime Warranty USB Pass-Though Door Carrying Case
- GOPRO Chesty Chest Mount Harness Ver.2atribut:
- Length (mm): 143
- Width (mm): 80
- Compatible Models: All GoPro cameras
- Suitable Model: All GoPro+ cameras
- FLUKE Multimeter DigitalDeskripsi:This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)atribut:
- DC Voltage (V): 500
- AC Voltage (V): 500
- Resistance Range (ohm): 40
- TEKIRO Digital Multimeter Compact (Multitester)Deskripsi:Multimeter adalah asisten dasar untuk menguji & memecahkan berbagai masalah kelistrikan otomotif dan rumah tangga dengan aman dan akurat. TEKIRO Compact Digital Multimeter ini memenuhi kebutuhan Anda. Mengadopsi bahan yang tahan lama, cukup kuat untuk digunakan dalam waktu lama. Selain itu dapat digunakan untuk mengukur sisa kapasitas baterai isi ulang, sehingga dapat mengecek apakah baterai tersebut sudah terisi penuh.Ukuran yang kecil, mudah dibawa (saku)Toleransi Maximum 1.2 %Terdapat pilihan selector pengukuran battery(1.5 -12 volt)Hanya dapat mengukur Arus DCMaximum Resistansi 2 M ohmCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 50Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 60Relative Humidity: < 85%RHIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 203g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 50
- Temperature (°C): 10 to 60
- Battery: 9Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Temperature (°C): 10 to 50
- Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Operating Altitude (m): 0 to 2000
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- EZREN Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Paket:- 1 X Digital Multimeter- 2 X Garis Tes- 1 X Panduan Penggunaatribut:
- Color: Red
- DC Voltage: 200mV-2V-20V-200V-1000V ± 3%
- AC Voltage: 200mV-2V-20V-200V-750V ± 3%
- DC Current: 20mA-200mA-20A ± 3%
- Backwitch: 2m-20m-200m-20A ± 3%
- Measurement of Resistance (ohm): 200-2k-20k-200k-2M-20MΩ-200MΩ ± 3%
- Capacitance Measurement F.: 20nF-200nF-2uF-200uF ± 3%
- Mu- || Power Measurement -1.5V: Socket Measurement Needs to Accept (MA)
- Continuity Examination (Buzzer): Yes (a decrease in advanced pressure)
- 3 1/2 LCD Screen: Count 1999
- Diode Measurement: Yes
- Tertiary Tube Measurement: Yes
- Firewire Discrimination: Yes
- Overload Protection: Yes
- Low Voltage Symbol Display: Yes
- Automatic Shutdown Function: Yes (about 15 minutes)
- Drive Power: Battery 9V
- Product Size (mm/inch): 180x90x35/7.09x3.54x1.38
- Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Alternating Current (A): 100
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Direct Current (A): 100
- Maximum Display: 6600 counts
- Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
- Resistance (ohm): 66M
- Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.atribut:
- DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
- AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
- Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
- Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
- Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
- Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
Daftar Harga action camera Terbaru October 2026
| AKASO Action Camera | Rp1.399.900 |
| Insta360 Action Camera | Rp6.399.900 |
| UNI-T Multimeter (Multitester) | Rp329.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp809.900 |
| GOPRO Hero 13 Camera Black Creator Edition | Rp8.299.900 |
| GOPRO Chesty Chest Mount Harness Ver.2 | Rp1.399.900 |
| FLUKE Multimeter Digital | Rp3.799.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp2.399.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/bgP106080412-1.jpg)
/63P104573219-2.jpg)



/j9P103039693-5.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/60P101517216-4.jpg)
/6yP104714250-1.jpg)

/07P105678007-2.jpg)
/rkP105677992-2.jpg)
/5hP105720197-2.jpg)
/2sP105577100-1.jpg)

/P102091494-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)